Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa M12 Flüssigkeitsstandanzeige, 198mm, -30°C bis +100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9149567
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     111035
EAN/GTIN:
     5059045451792
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
elesa ölschauglas
Anschluss - Gewinde = M12
Pegelanzeigentyp = Ölstandsanzeiger
Skalenlänge = 198mm
Anschlussgewinde Größe = M12
Schrauben- und Einbau-Material = Edelstahl
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch

Füllstandanzeigesäulen – Öl, Wasser, Glykol. Eine Füllstandskontrolle von Elesa-Clayton ist für den Einsatz mit Öl, Wasser und Glycol-basierten Flüssigkeiten geeignet. Die Füllstandanzeigesäule ist aus Pyrex-Glas gefertigt und mit einem Schutzschirm zum Schutz vor Schäden durch versehentlich Schläge ausgestattet. Die Abstufungen sind auf selbstklebendem Kunststoff auf den hinteren Aluminiumhalter aufgedruckt und widerstandsfähig gegen Öle und Fette. Die HCK-GL-Säulenfüllstandanzeigen können mit den elektrischen Niveaufühlern verwendet werden, die Sie einfach mit der mitgelieferten Halterung am Sichtfenster anbringen.
Weitere Informationen:
Anschluss - Gewinde:
M12
Pegelanzeigentyp:
Ölstandsanzeiger
Skalenlänge:
198mm
Anschlussgewinde Größe:
M12
Schrauben- und Einbau-Material:
Edelstahl
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, 9149567, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Messtechnik und Sensorik, Flüssigkeitsstandanzeigen, Elesa, 111035, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Instrumentation & Switches, Liquid Level Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.