Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa M12 Flüssigkeitsstandanzeige, 71mm, -30°C bis +100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Elesa M12 Flüssigkeitsstandanzeige, 71mm, -30°C bis +100°C
Artikel-Nr.:
     108EL-9149570
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     111011-NP
EAN/GTIN:
     5059045443650
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
elesa ölschauglas
Anschluss - Gewinde = M12
Pegelanzeigentyp = Ölstandsanzeiger
Skalenlänge = 71mm
Anschlussgewinde Größe = M12
Schrauben- und Einbau-Material = Stahl zinkplattiert
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch

Füllstandanzeigesäule – HCK. Eine Füllstandsanzeige von Elesa-Clayton mit einem Polycarbonat-Ableserohr und glasfaserverstärkten Polyamid-Endkappen. Das transparente Rohr ermöglicht ein leichtes Ablesen des Flüssigkeitsstands von beiden Seiten. Ein gut lesbarer abgestufter Kunststoff-Kontrastbildschirm ist auf dem Aluminiumhalter an der Rückseite angebracht und beständig gegen Öle und Fette.
Weitere Informationen:
Anschluss - Gewinde:
M12
Pegelanzeigentyp:
Ölstandsanzeiger
Skalenlänge:
71mm
Anschlussgewinde Größe:
M12
Schrauben- und Einbau-Material:
Stahl zinkplattiert
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, 9149570, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Messtechnik und Sensorik, Flüssigkeitsstandanzeigen, Elesa, 111011NP, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Instrumentation & Switches, Liquid Level Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.