| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-9149583 Herst.-Nr.: GN.37466 EAN/GTIN: 5059045483953 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschluss - Gewinde = M20 Pegelanzeigentyp = Schauglas Anschlussgewinde Größe = M20 Betriebstemperatur max. = +180°C Anschluss - Gewindestandard = Metrisch Dichtungsmaterial = Edelstahl
Flüssigkeitsstand Schauglas - ESG-Glas. Ölstandsanzeige aus AISI 303-Edelstahl. Über das robuste Fenster aus Sicherheitsglas erhalten Sie eine sofortige Anzeige des Ölstands im Tank. Das Fenster ist geeignet für druckbeaufschlagte Öltanks, Behälter und Hydraulik-Versorgungsaggregate. Geeignet für Systeme mit einer durchgehenden Betriebstemperatur von bis zu 180 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss - Gewinde: | M20 | Pegelanzeigentyp: | Schauglas | Anschlussgewinde Größe: | M20 | Betriebstemperatur max.: | +180°C | Anschluss - Gewindestandard: | Metrisch | Dichtungsmaterial: | Edelstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: elesa ölschauglas, ölschauglas, 9149583, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Messtechnik und Sensorik, Flüssigkeitsstandanzeigen, Elesa, GN37466, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Instrumentation & Switches, Liquid Level Indicators |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |