Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7T, 100nF ±20% / 450V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9155405
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA5L4X7T2W104M160AE
EAN/GTIN:
     5059041295888
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 450V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7T
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur max. = +125°C

TDK CGA Automotive, Serie 1206, X6S-, X7S- und X7T-Dielektrikum. Professionelle mehrschichtige keramische SMD-Kondensatoren aus der Serie CGA von TDK. Zu den geeigneten Anwendungen gehören Motorsteuergeräte, Sensormodule und Netzteilglättung. Eigenschaften und Vorteile:. Monolithische Struktur Niedriger ESL Geringe Eigenerwärmung und hoher Restwelligkeitswiderstand. Erfüllt AEC-Q200
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
450V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7T
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 100 nf, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, 9155405, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA5L4X7T2W104M160AE, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,50*
€ 20,825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,45*
€ 20,7655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.