Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7T, 2.2μF ±10% / 250V dc, Gehäuse 2220 (5750M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9155519
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA9P3X7T2E225K250KE
EAN/GTIN:
     5059041244886
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 250V dc
Gehäuse-Form = 2220 (5750M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7T
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 5.7 x 5 x 2.5mm
Länge = 5.7mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 2.5mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur max. = +125°C

TDK Serie CGA Automotive 2220, Dielektrikum X6S, X7S und X7T. Professionelle mehrschichtige keramische SMD-Kondensatoren aus der Serie CGA von TDK. Zu den geeigneten Anwendungen gehören Motorsteuergeräte, Sensormodule und Netzteilglättung. Monolithische Struktur Niedriger ESL Geringe Eigenerwärmung und hoher Restwelligkeitswiderstand
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
250V dc
Gehäuse-Form:
2220 (5750M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7T
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
5.7 x 5 x 2.5mm
Länge:
5.7mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
2.5mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 2,2µf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 9155519, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA9P3X7T2E225K250KE, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,60*
€ 10,234
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.