Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Minuten, Sekunden, 110 → 230 V ac/dc, 2-Kanal, 50 Speicherplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Finder Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Minuten, Sekunden, 110 → 230 V ac/dc, 2-Kanal, 50 Speicherplätze
Artikel-Nr.:
     108EL-9155904
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     12.62.8.230.0000 NFC
EAN/GTIN:
     8012823401805
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Joystick
Schaltuhr Digital
SmartHome Zeitschaltuhr
Versorgungsspannung = 110 → 230 V ac/dc
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 2
Zeiteinheit = Minuten, Sekunden
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Speicherplatz = 50

7-Tage-NFC-Digital/Astro-Zeitschalter - Serie 12. Zeit-/Astro-Schalter der Serie 12 verfügen über NFC-Kommunikationsfunktionen mit 16 A Ausgangskontakt. Diese Zeitschalter haben eine LCD-Statusanzeige, die eine einfache Einrichtung und Programmierung ermöglicht. Betrieb: Um die NFC-Fähigkeiten dieser Zeitschaltuhren zu nutzen, sind sie nur über eine Android-Smartphone zugänglich. Die App (Finder Toolbox) muss über den Google Play App Store heruntergeladen werden. Sie ermöglicht dann maximale Flexibilität beim Lesen und spart ein Programm für Ihre Zeitschaltuhr direkt auf Ihrem Smartphone. Die Erfassung von Daten ist einfach: Schließen Sie einfach das Smartphone an Zeitschaltuhr an, um die Daten zu übertragen. 12,51. Digitaler Zeitschalter (analog), tägliche/wöchentliche Programmierung Kann im "Classic"-Modus über den Joystick programmiert werden oder im "SMART"-Modus über Smartphones mit NFC-Kommunikation 30 Minuten Intervalleinstellung Sperre mit 4-stelliger PIN Leicht konfigurierbar für tägliche oder wöchentliche Programmierung Automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit Display mit Hinterleuchtung. 12,61. Digitaler Zeitschalter, wöchentliche Programmierung Im „Classic -Modus über den Joystick oder im „SMART -Modus über Smartphones mit NFC-Kommunikation programmiert Geeignet für Lastregelung zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Wochentagen Schalter Ein/Aus Impuls von 1 s bis 59 min 50 Speicherplätze Ferienprogrammierung Display mit Hintergrundbeleuchtung. 12,81. Digitaler Astro-Zeitschalter Im „Classic -Modus über den Joystick oder im „SMART -Modus über Smartphones mit NFC-Kommunikation programmiert Astro-Programm: Berechnung der Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang über Datums-, Uhrzeit- und Ortskoordinaten Nacht-Funktion Ein-Aus Ortskoordinaten sind für die meisten europäischen Ländern durch Postleitzahlen leicht einstellbar Die Offset-Funktion ermöglicht die Programmierung von Schaltzeiten, versetzt von der astronomischen Zeit Automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit Display mit Hintergrundbeleuchtung. 12.A. Digitaler Astro-Zeitschalter, wöchentliche Programmierung Im „Classic -Modus über den Joystick oder im „SMART -Modus über Smartphones mit NFC-Kommunikation programmiert Impuls von 1 s bis 59 Min. 50 Speicherplätze Ferienprogrammierung Astro-Programm: Berechnung der Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang über Datums-, Uhrzeit- und Ortskoordinaten Ortskoordinaten sind für die meisten europäischen Länder durch Postleitzahlen leicht einstellbar Offset-Funktionen: Ermöglichen die Vorstellung der Schaltzeiten nach astronomischer Zeit um bis zu 90 Min. in einminütigen Schritten Astro Ein- und Astro Aus-Funktion ist auf Kanal A voreingestellt
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 → 230 V ac/dc
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
2
Zeiteinheit:
Minuten, Sekunden
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Speicherplatz:
50
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Zeitrelais, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, zeitschalter, 9155904, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Finder, 126282300000NFC, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 62,05*
€ 67,83*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,04*
€ 74,17*
1
€ 5,00*
ab € 62,10*
€ 74,23*
1
€ 4,00*
ab € 62,16*
€ 74,66*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 63,06*
€ 76,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.