Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutsch DT Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stecker, 8-polig, Grau / 2-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Deutsch DT Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stecker, 8-polig, Grau / 2-reihig, 13A
Artikel-Nr.:
     108EL-9156565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DT06-08SA
EAN/GTIN:
     5059041281898
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 13A
Serie = DT
Farbe = Grau
Höhe = 19.71mm
Breite = 37.21mm
Gehäusematerial = PA GFmm
Betriebstemperatur min. = -55°C

Deutsch Stecker Serie DT. Deutsch DT Steckergehäuse sind für Kabelverbindungen ausgelegt. Ihre Dichtungen bieten eine robuste Dichtung mit einem hohen Grad an Umweltschutz. Sichere, vielseitige und zuverlässige DT-Steckergehäuse bestehen aus einem Thermoplast, der sich ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie eignet. Sie werden keine Probleme mit der Wahl haben, da die DT-Stecker in 2- bis 12-poligen Ausführungen erhältlich sind. Sie verwenden ENGLISH-Kontakte der Größe 16 mit jeweils 13 A Dauerleistung. Die Gehäuse verfügen über eine integrierte Steckverriegelung. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP68 14-20 AWG (2,5-0,5 mm²) Kabel-Kabel-Anschluss 2/3/4/6/8/12 Kavitätenanordnung In-line-, Flansch- oder Leiterplattenmontage Integrierte Verriegelung für das Stecken Wedgelocks bestätigen Kontaktausrichtung und -bindung Betriebstemperatur: –55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
13A
Serie:
DT
Farbe:
Grau
Höhe:
19.71mm
Breite:
37.21mm
Gehäusematerial:
PA GFmm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 9156565, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Deutsch, DT0608SA, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1011-310-0205
ab € 0,94*
Zubehör
k.A.
1027-014-0800
ab € 2,90*
Zubehör
k.A.
1027-004-1200
ab € 2,90*
Zubehör
k.A.
DT-RT1
ab € 14,37*
Zubehör
k.A.
DT04-08PA
ab € 3,00*
Zubehör
k.A.
DT04-08PA-CE03
ab € 8,53*
Zubehör
k.A.
W8S
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.