Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durakool Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 80A 12V dc Spule / 1.81W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Durakool Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 80A 12V dc Spule / 1.81W
Artikel-Nr.:
     108EL-9156663
Hersteller:
     Durakool
Herst.-Nr.:
     DG85C-7011-75-1012
EAN/GTIN:
     5059045449874
Suchbegriffe:
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 80A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Schnellverbindung
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Länge = 28.3mm
Spulenwiderstand = 90Ω
Spulenleistung = 1.81W
Betriebstemperatur max. = +125°C

Willow Durakool Kfz-Relais der Serie DG85. Willow Durakool miniISO-Kfz-Leistungsrelais der Serie DG85 verfügen über eine nicht-rastende Spule mit einer hohen erwarteten Lebensdauer. Die DG85-Relais haben eine hohe Beständigkeit gegen Einschaltstrom und eine hohe DC-Dauerstrombelastbarkeit. Mehrzweck-Miniatur-Kfz-Relais Hohe Beständigkeit gegenüber Einschaltstrom Hohe DC-Dauerstrombelastbarkeit Ideal zur Gleichstrommotor-Steuerung Größe und Abmessungen nach Industriestandard RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
80A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Schnellverbindung
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Länge:
28.3mm
Spulenwiderstand:
90Ω
Spulenleistung:
1.81W
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, ds-relais 12v, kartenrelais, 9156663, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Durakool, DG85C7011751012, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,85*
€ 5,89*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 7,05*
€ 16,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
342452-2
ab € 0,435*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.