Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durakool Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 12V dc Spule / 1.81W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9156672
Hersteller:
     Durakool
Herst.-Nr.:
     DG85D-7021-75-1012
EAN/GTIN:
     5059045442998
Suchbegriffe:
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Länge = 28.3mm
Spulenwiderstand = 90Ω
Spulenleistung = 1.81W
Betriebstemperatur min. = -40°C

Willow Durakool Kfz-Relais der Serie DG85. Willow Durakool miniISO-Kfz-Leistungsrelais der Serie DG85 verfügen über eine nicht-rastende Spule mit einer hohen erwarteten Lebensdauer. Die DG85-Relais haben eine hohe Beständigkeit gegen Einschaltstrom und eine hohe DC-Dauerstrombelastbarkeit. Mehrzweck-Miniatur-Kfz-Relais Hohe Beständigkeit gegenüber Einschaltstrom Hohe DC-Dauerstrombelastbarkeit Ideal zur Gleichstrommotor-Steuerung Größe und Abmessungen nach Industriestandard RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Länge:
28.3mm
Spulenwiderstand:
90Ω
Spulenleistung:
1.81W
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, kartenrelais 12v, kartenrelais, 9156672, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Durakool, DG85D7021751012, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.