Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxon Bürsten-Getriebemotor bis 60 Ncm, 12 V dc / 7 W, 38 (Dia.)mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9158962
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     123828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Stirnradgetriebemotor
maxon getriebemotor
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 7 W
Abtriebsdrehzahl = 42 U/min
Abtriebsdrehmoment max. = 60 Ncm
Getriebekopftyp = Spur
Nennstrom = 840 mA
Breite = 38 (Dia.)mm

Motoren mit Stirnradgetriebe, 38 mm - 12/24 Vdc. DC-Motoren mit Getriebe Kombination 38 mm. Motor-Getriebe-Kombination Motor A-max mit wertvollen Metallbürsten, Durchmesser 26 mm Stirnradgetriebe, Durchmesser 38 mm 12 Vdc und 24 Vdc Versorgungsspannung verfügbar Leistungsaufnahme 7 W Mit Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
7 W
Abtriebsdrehzahl:
42 U/min
Abtriebsdrehmoment max.:
60 Ncm
Getriebekopftyp:
Spur
Nennstrom:
840 mA
Breite:
38 (Dia.)mm
Weitere Suchbegriffe: stirnradgetriebemotor, dc-getriebemotor 12v, 9158962, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Maxon, 123828, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,49*
€ 211,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,16*
€ 203,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
MDR-20-12
ab € 9,45*
Zubehör
Huco
537.20.2222
ab € 28,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.