Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 6 x AAA Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9159763
Hersteller:
     Storacell
Herst.-Nr.:
     SLAAA6OR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
Passend für Batterietyp = AAA
Maximale Anzahl von Batterien = 6

Batteriegehäuse Storacell Slimline. Storacell ist ein kompaktes, leichtes Batterie-Transportgehäuse. Ein tragbares Batteriegehäuse mit einem einzigartigen Verriegelungsmechanismus, um die Batterien sicher zu halten. Die Batterien können dann einfach per Daumendruck entfernt werden. Das Batterie-Transportgehäuse Storacell ist auch für Fotografie, Camping, Reise oder Heimeinsatz geeignet. Leicht und tragbar Bietet Schutz der Anschlussklemme an beiden Enden Batterien rasten ein und lassen sich leicht entfernen Bewahren Sie Ihre Batterien in einem kompakten, leicht zu findenden Transportgehäuse auf Bestehend aus haltbarem und bruchsicherem Material Gibt die Batterien mit einer Hand frei, um für eine hohe Sicherheit und Bequemlichkeit zu sorgen. Ideal zum:. Polizei, Fotografen, Piloten und Outdoor-Begeisterte
Weitere Informationen:
Passend für Batterietyp:
AAA
Maximale Anzahl von Batterien:
6
Weitere Suchbegriffe: 9159763, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Batterie-Boxen, Storacell, SLAAA6OR, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Storage Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.