Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO AC Filterlüfter, 61dB(A), 115 V ac, 90W, 322 x 322mm, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STEGO AC Filterlüfter, 61dB(A), 115 V ac, 90W, 322 x 322mm, IP54
STEGO AC Filterlüfter, 61dB(A), 115 V ac, 90W, 322 x 322mm, IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-9160016
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01874.9-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Luftdurchsatz ungehindert = 394m³/h
Geräuschpegel = 61dB(A)
Luftdurchsatz gefiltert = 339m³/h
Eingangstrom = 800mA
Leistung = 90W
AC- oder DC-Betrieb = AC
Frontabmessungen = 322 x 322mm
Einbautiefe = 160mm
Versorgungsspannung = 115 V ac
Fronthöhe = 322mm
Frontbreite = 322mm
Schutzart = IP54
Anschlusstyp = Klemme

Stego Filter Fans Plus, Serie FPI/FPO. Die Serie Filter Fan wurde zur Optimierung der Klimaeffizienz innerhalb von Gehäusen und Schränken mit elektronischen/elektrischen Bauteile entwickelt. Die elektronischen Bauteile erzeugen Wäre und diese Einheiten ersetzen diese Wärme durch kühlere, gefilterte Luft von außerhalb des Gehäuses. Die Verringerung der Wärmeentwicklung im Gehäuse verbessert die Leistung und Zuverlässigkeit der elektronischen Teile und senkt letztendlich die Kosten. FPI oder FPO. Um die für Ihre Anwendung am besten geeigneten Teil auszuwählen, entscheiden Sie zuerst, welche Sie benötigen: FPI oder FPO. Beide Systeme verwenden eine neue Luftklappe am Auslass, die einen höheren Luftdurchsatz bietet, um warme Luft effizienter abzuleiten. Das FPI-System ist für eher standardmäßige Setups ausgelegt. Ein Lüfter mit Filter wird am unteren Teil des Gehäuses angebracht, um kühlere Luft anzusaugen. Die Luft zieht im Gehäuse nach oben, bis sie durch den am oberen Ende des Gehäuses montierten Luftklappenauslass abgeleitet wird. Beim FPO-System ist ein Einlass mit Filter am unteren Ende des Gehäuses angebracht, verfügt aber nicht über den Lüfter. Stattdessen wird der Lüfter am Auslass angebracht, um Luft aus dem Gehäuse zu drücken, was letztendlich bedeutet, dass die Luft vom unteren Einlass angesaugt wird. Dieses System ist besser für Gehäuse geeignet, bei denen sich Heißlufteinschlüsse oben im Gehäuse befinden. Bestellung. Beachten Sie bei der Bestellung, dass die Ein- und Auslasseinheiten separat bestellt werden müssen. Zum Beispiel: Für ein 230 V ac, 92 mm FPI-System müssen Sie den Artikel ; 915-9987 915-9987 (Filterlüftereinlass) und den Artikel ; 916-0019 916-0019 (Auslass) bestellen. Es sind verschiedene Größen erhältlich und für jede Einheit ist der kompatible Partner unter dem entsprechenden Zubehör für diese Größe aufgelistet. Für jede Größe steht auch ein 230 V ac und ein 110 V ac Lüfter zur Auswahl. Montage. Der vordere Teil wird am hinteren Teil mit einem einfachen Ratschensystem montiert, sodass die Montage schnell und einfach ist. Es nimmt verschiedene Plattenstärken auf und kann bei Bedarf leicht gelöst werden. Merkmale. Neue Luftklappen-Auslasstechnologie für hohen Luftdurchsatz Einfache Montage Schutzarttest/Umweltbewertung durch unabhängige Prüfinstitute (VDE und UL) Zwei Systeme für optimalen Luftstrom (FPI/FPO) Standard-Gehäuseausschnittsgrößen (5 Größen) Filtermatte im Lieferumfang des FPI-Systemfilterlüfters und des FPO-Ansaugfilters enthalten.
Weitere Informationen:
Luftdurchsatz ungehindert:
394m³/h
Geräuschpegel:
61dB(A)
Luftdurchsatz gefiltert:
339m³/h
Eingangstrom:
800mA
Leistung:
90W
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Frontabmessungen:
322 x 322mm
Einbautiefe:
160mm
Versorgungsspannung:
115 V ac
Fronthöhe:
322mm
Frontbreite:
322mm
Schutzart:
IP54
Anschlusstyp:
Klemme
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 115 vac, axial gebläse, axialgebläse ac, 9160016, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Filterlüfter, STEGO, 01874930, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Filter Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,01*
€ 242,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 193,98*
€ 242,73*
€ 6,90*
ab € 179,50*
€ 268,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,73*
€ 288,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,48*
€ 282,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,33*
€ 253,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,98*
€ 230,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stego Elektrotechnik
11874.0-00
ab € 44,49*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
08674.0-00
ab € 217,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.