| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-9160883 Herst.-Nr.: 9160883 EAN/GTIN: 5056112267553 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stecker A = 6-mm-Steckanschluss Stecker B = 6-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Winkel-Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Gehäusematerial = Polyoxymethylene°C
Pneumatik-Winkelstück-Rohr-zu-Rohr-Adapter von RS Pro, Steckmontage 6 mm auf Steckmontage 6 mmDieser pneumatische Winkelrohradapter wurde für den Einsatz mit Winkelrohrleitungen entwickelt und verfügt über eine One-Touch-Push-to-Connect-Konfiguration. Es wurde für Hochdruckumgebungen entwickelt und wird häufig in Gasflaschen und Sauerstoffversorgungen verwendet. Der Adapter wurde mit seinem Sechs-Winkel-Schraubenschlüssel für die Verrohrung in engen Räumen entwickelt. Das vernickelte Messinggehäuse schützt es vor Korrosion und Verschmutzung. Er hat einen maximalen Betriebsdruck von 10 bar, was ihn ideal für den Einsatz mit Trockenluftsystemen macht. Er hat einen Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis +60 °C. Seine thermoplastische Zusammensetzung bietet Isolierung und Abriebfestigkeit. Drücken Sie einfach die Polyoxymethylenhülse, und entfernen Sie dann das Rohr, um den Adapter zu trennen. Schließlich sind die Gewinde mit Teflon beschichtet, um einen festen Sitz zu gewährleisten und die Kupplung zu erleichtern. Dieses Produkt wurde von unseren Ingenieuren zugelassen, um Langlebigkeit und Konsistenz zu gewährleisten. Er wird in Druckluftmotoren und Kompressoren verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Pneumatik-Winkelstück-Rohr-zu-Rohr-Adapter • Einsteck-Rohranschluss 8 mm auf Einsteck-Rohranschluss 8 mm • Gerade Form • Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis +60 °C. • Vernickeltes Messinggehäuse • Maximaler Betriebsdruck von 10 barRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stecker A: | 6-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 6-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Winkel-Einsteckadapter | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Gehäusematerial: | Polyoxymethylene°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PPSU-Steckfitting, Steckfitting, gewinde bogen messing, gewinde bogen, steckfitting winkel, 9160883, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, RS PRO, PUL06, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |