Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity B-150 Lötmuffe 1mm / 3mm, 18.5mm Länge ø 1 → 3mm Transparent Polyolefin


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9162801
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     B-150-03-S
EAN/GTIN:
     5059040326187
Suchbegriffe:
9162801
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser min. = 1mm
Kabeldurchmesser max. = 3mm
Schlauchlänge = 18.5mm
Material = Polyolefin
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Farbe = Transparent
Serie = B-150

Lötmuffen mit geringer Feuergefahr. Eigenschaften und Vorteile. Eine einfache, einzelne Option für den Anschluss von Drähten, Lötungen, Isolierungen und Dichtungen Geringe Feuergefahr Niedertemperatur
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
1mm
Kabeldurchmesser max.:
3mm
Schlauchlänge:
18.5mm
Material:
Polyolefin
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Farbe:
Transparent
Serie:
B-150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 913,20*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 200 Stück (ab € 4,566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 1.038,02*
€ 1.235,24
pro Box
ab 2 Boxen
€ 1.032,49*
€ 1.228,66
pro Box
ab 5 Boxen
€ 998,76*
€ 1.188,52
pro Box
ab 10 Boxen
€ 939,86*
€ 1.118,43
pro Box
ab 500 Boxen
€ 913,20*
€ 1.086,71
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.