Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ Innenwinkel, PVC, 25 x 16mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ Innenwinkel, PVC, 25 x 16mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9171606
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9171606
EAN/GTIN:
     5056112269144
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Kanalzubehörtyp = Innenwinkel
Material = PVC
Breite = 25 mm
Höhe = 16mm
Maße = 25 x 16mm
Serie = Mini

Innenwinkel für Mini PVC-Kabelkanal. Diese Innenwinkel für Mini PVC-Kabelkanal ermöglichen einen schnellen Einbau. Geeignet für den Einsatz in gewerblichen Gebäuden. Durch die Aufsteckung in die Innenseite einer rechtwinkligen Verbindung bieten sie eine ordentliche, sichere und professionelle Kabelkanalverbindung. Erhältlich für die folgenden Mini PVC-Kabelkanalgrößen: 16 x 16 mm-Kabelkanal: Einsatz ; 917-1596 917-1596 25 x 16 mm-Kabelkanal: Einsatz ; 917-1606 917-1606 38 x 16 mm-Kabelkanal: Einsatz ; 917-1609 917-1609 38 x 25 mm-Kabelkanal: Einsatz ; 917-1603 917-1603. Farbe: weiß Material: PVC Die Lieferung erfolgt in einem Zweierpack
Weitere Informationen:
Kanalzubehörtyp:
Innenwinkel
Material:
PVC
Breite:
25 mm
Höhe:
16mm
Maße:
25 x 16mm
Serie:
Mini
Weitere Suchbegriffe: 9171606, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanalzubehör, RS PRO, INS20123, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9171533
ab € 50,22*
Zubehör
RS Pro
9171542
ab € 6,181*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.