| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9171659 Herst.-Nr.: 444899 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschluss = BSP1/2 Maximaler Arbeitsdruck = 32 bar Gehäusematerial = Bronze Gewindegröße = 1/2Zoll Thread-Standard = BSP
Durchlassventil aus Bronze, Serie GV32B. Durchlassventil aus Bronze, Gewindeausführung. Diese Inline-Absperrventile können in vielen Anwendungen wie Dampf, Wasser, Öl und Luft verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Außenspindel Erneuerbare PTFE-Scheibe Hochwertige PTFE-Packung Gehäuseformbedingungen: PN32 198 °C bei 14 bar, 100 °C bei 32 bar. Informationen zu Anwendungen. Geeignet für den Einsatz mit Wasser, Öl, Druckluft, Kondensat und gesättigtem Dampf. Werkstoffe. Ventilgehäuse – Bronze Oberteil – Geschmiedetes Messing Spindel – Messing Scheibe – Glasfaserverstärktes PTFE Scheibenmutter – Messing Packung – PTFE Handrad – Aluminium Weitere Informationen: | | Anschluss: | BSP1/2 | Maximaler Arbeitsdruck: | 32 bar | Gehäusematerial: | Bronze | Gewindegröße: | 1/2Zoll | Thread-Standard: | BSP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Absperrventil, absperrventil handrad, absperrventil, 9171659, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Absperrventile, Valsteam ADCA, 444899, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Globe Valves |
| | |
| |