Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valsteam ADCA Absperrventil BSP2 Bronze 32 bar BSP 2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9171681
Hersteller:
     Valsteam ADCA
Herst.-Nr.:
     551263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Druckluft Absperrventil
Anschluss = BSP2
Maximaler Arbeitsdruck = 32 bar
Gehäusematerial = Bronze
Gewindegröße = 2Zoll
Thread-Standard = BSP

Durchlassventil aus Bronze, Serie GV32B. Durchlassventil aus Bronze, Gewindeausführung. Diese Inline-Absperrventile können in vielen Anwendungen wie Dampf, Wasser, Öl und Luft verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Außenspindel Erneuerbare PTFE-Scheibe Hochwertige PTFE-Packung Gehäuseformbedingungen: PN32 198 °C bei 14 bar, 100 °C bei 32 bar. Informationen zu Anwendungen. Geeignet für den Einsatz mit Wasser, Öl, Druckluft, Kondensat und gesättigtem Dampf. Werkstoffe. Ventilgehäuse – Bronze Oberteil – Geschmiedetes Messing Spindel – Messing Scheibe – Glasfaserverstärktes PTFE Scheibenmutter – Messing Packung – PTFE Handrad – Aluminium
Weitere Informationen:
Anschluss:
BSP2
Maximaler Arbeitsdruck:
32 bar
Gehäusematerial:
Bronze
Gewindegröße:
2Zoll
Thread-Standard:
BSP
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Absperrventil, absperrventil handrad, absperrventil, 9171681, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Absperrventile, Valsteam ADCA, 551263, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Globe Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,91*
€ 412,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,61*
€ 408,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,72*
€ 370,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,08*
€ 329,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4992616
ab € 246,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.