Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC KQ2 Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, G1/4 Stecker, 1 MPa, 3 MPa (Prüfdruck)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9171788
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     9171788
EAN/GTIN:
     5059039806836
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stecker A = G1/4 Stecker
Stecker B = 6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = G1/4 Stecker
Serie = KQ2
Gewindematerial = Messing
Betriebstemperatur min. = -5°C

Universal-Winkelstück mit Sechskantkopf, Außengewinde, KQ2VS. Die Winkelstücke mit Kopf für Sechskantschlüssel KQ2VS von SMC können schnell und einfach auf Ihren pneumatischen Anschlüssen montiert werden. Die Winkelstücke mit Kopf für Sechskantschlüssel KQ2VS mit Außengewinde sind außerdem kompakter ausgeführt, womit sie auch an beengten Orten eingesetzt werden können. Die Winkelstücker mit Kopf für Sechskantschlüssel wurden für den Festziehen mit einem Sechskantschlüssel in beengten Bereichen entwickelt. Die neue Serie von KQ2-Produkten ist leichter als die vorherigen Modelle und bietet den Vorteil verbesserter Verbindungs- und Trennkräfte. One-Touch-Fitting Sechskant auf der Oberseite ermöglicht eine Verschraubung mit Innensechskantschlüssel bei engen Platzverhältnissen Für Schläuche aus Nylon und Polyurethan Anwendbar für Unter- und Überdruckanwendungen Freigabenmanschette ermöglicht leichten Ausbau des Schlauchs, ohne das Rohr zu beschädigen Maximaler Unterdruck von 1,0 MPa Kupferfrei
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/4 Stecker
Stecker B:
6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
G1/4 Stecker
Serie:
KQ2
Gewindematerial:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, PU-Rohr, smc druckluftsteckverbinder, gerade steckverbinder, 9171788, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, SMC, KQ2V06G02A, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 2,842*
€ 3,817*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 2,83*
€ 4,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,817*
€ 4,54223
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,777*
€ 4,49463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,627*
€ 4,31613
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,512*
€ 4,17928
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,842*
€ 3,38198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.