Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valsteam ADCA 3/2-Wege Direkt Magnetventil 230 V ac, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9171849
Hersteller:
     Valsteam ADCA
Herst.-Nr.:
     551271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 230 V ac
Anzahl der Anschlüsse = 3
Verbindungsgröße = 1/4Zoll
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Typ = 3/2-Wege
Gehäusematerial = Aluminium
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = –10 → +60 °C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C

Direkte Magnetventile. Direktes Magnetventil 3/2-Wege mit C/W-Zeitgeber. Eigenschaften und Vorteile. Temperaturbereich Magnetventil: –10 °C bis 60 °C Aluminiumlegierung Anschlussgröße 1/4 Zoll Innere Rückstellfeder Maximaldruck: 10 bar DIN-Spule IP65. Informationen zu Anwendungen. Für den Einsatz mit Dampf, Druckluft und anderen Gasen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Anzahl der Anschlüsse:
3
Verbindungsgröße:
1/4Zoll
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Typ:
3/2-Wege
Gehäusematerial:
Aluminium
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
–10 → +60 °C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Dampf, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v, 3/2 wegeventil, 9171849, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Valsteam ADCA, 551271, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,65*
€ 249,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,28*
€ 246,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,72*
€ 243,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Valsteam ADCA
482546
ab € 2.259,39*
Zubehör
Valsteam ADCA
445700
ab € 2.207,95*
Zubehör
Valsteam ADCA
444654
ab € 2.006,47*
Zubehör
Valsteam ADCA
446204
ab € 2.026,61*
Zubehör
Valsteam ADCA
481939
ab € 2.145,90*
Zubehör
Valsteam ADCA
481308
ab € 2.492,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.