Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valsteam ADCA Dampfabscheidersatz Thermostatisch, Horizontal, Vertikal, 10 bar Gusseisen mit Kugelgraphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Valsteam ADCA Dampfabscheidersatz Thermostatisch, Horizontal, Vertikal, 10 bar Gusseisen mit Kugelgraphit
Valsteam ADCA Dampfabscheidersatz Thermostatisch, Horizontal, Vertikal, 10 bar Gusseisen mit Kugelgraphit
Valsteam ADCA Dampfabscheidersatz Thermostatisch, Horizontal, Vertikal, 10 bar Gusseisen mit Kugelgraphit
Artikel-Nr.:
     108EL-9171909
Hersteller:
     Valsteam ADCA
Herst.-Nr.:
     551276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9171909
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Industriearmaturen & Absperrventile
Kondensatableiter
Siphon Typ = Thermostatisch
Ausrichtung = Horizontal, Vertikal
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Gehäusematerial = Gusseisen mit Kugelgraphit
Dichtungsmaterial = Edelstahl
Gender = Buchse

Abscheidersatz mit GV32B, IS140, RT25 und FLT17HC. Abscheidersätze mit einem Durchlassventil, Y-Sieb, Rückschlagventil und einem Schwimmer und thermostatischem Dampfabscheider. Durchlassventil aus Bronze GV32B. Inline-Absperrventil GV32B aus Bronze mit Außenspindel, erneuerbarer PTFE-Scheibe und hochwertiger Packung. Gewindeausführung ISO7/1Rp (BS 21) Gehäuseformbedingungen PN32 198°C bei 14 bar 100 °C bei 32 bar. Y-Sieb IS140. Das Y-Sieb IS140 wurde zum Schutz von Abscheidern, Reglerventilen und Rohren vor Schmutz entwickelt. Gewindeausführung ISO7/1Rp (BS 21) Nachgeschalteter waagerechter oder senkrechter Einbau. Rückschlagventil RT25. Das RT25-Rückschlagventil aus Edelstahl wurde eigens für den Einsatz mit Dampf und heißem Kondensat entwickelt. Gewindeausführung ISO7/1Rp (BS 21) Geringer Druckabfall Waagerechter oder senkrechter Einbau. Schwimmer und thermostatischer Dampfabscheider FLT17LC. Der Schwimmer und thermostatische Dampfabscheider FLT17HC wurde für Dampfheiz- und Prozessanlagen mit niedrigem und hohem Druck ausgelegt. Modulierender Ablass Lässt Kondensat bei Dampftemperatur ab Unbeeinflusst durch Druckänderungen Ausgezeichneter Luftablass Gewindeausführung ISO7/1Rp (BS 21) Standard-Horizontal-Verlegung von links nach rechts DN 1 HC – DN25 HC. Informationen zu Anwendungen. Für den Einsatz mit gesättigten Dampf, Kondensat, Druckluft, Wasser, Öl und anderen Flüssigkeiten.
Weitere Informationen:
Siphon Typ:
Thermostatisch
Ausrichtung:
Horizontal, Vertikal
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Gehäusematerial:
Gusseisen mit Kugelgraphit
Dichtungsmaterial:
Edelstahl
Gender:
Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 833,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,62*
€ 1.152,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,77*
€ 1.142,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,84*
€ 1.095,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,74*
€ 1.024,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,41*
€ 991,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7209282
ab € 164,53*
Zubehör
Valsteam ADCA
551260
ab € 112,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.