| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9172482 Herst.-Nr.: 9172482 EAN/GTIN: 5056112270171 |
| |
|
| | |
| Gewinde-Größen = M4 bis M10
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt. RS Pro Reparatursätze mit metrischem Gewinde. Wir stellen Ihnen Gewindereparaturkits unserer Eigenmarke RS PRO vor, eine Serie von Kits zur Reparatur von beschädigten Gewinden verschiedener Größen von M2,5 bis M12. Diese vielseitigen und Durable Sets umfassen eine Vielzahl von Werkzeugen wie HSS-Bohrer, Gewindebohrer, Dorne, Zapfenabbrechwerkzeuge, Gewindeeinsätze und mehr, die alles bieten, was Sie zur Reparatur von Gewinden für verschiedene Anwendungen benötigen. Jeder Satz wird in einem Durable Tragekoffer geliefert, der eine sichere Aufbewahrung und Schutz gewährleistet, wenn er nicht verwendet wird. Eigenschaften und Vorteile. Reparatur von überdrehten oder beschädigten Innengewinden Verschiedene Kits zur Reparatur von Gewinden von M2,5 bis M12 erhältlich Keine technische Erfahrung erforderlich Schützt Gewindebohrungen vor Verschleiß In einem handlichen Durable Koffer aufbewahrt. Anwendungen. Gewindereparaturkits sind vielseitige Kits zur Reparatur von abisolierten oder beschädigten Innengewinden in verschiedenen Größen, die durch Überdrehmoment, Verschleiß und Korrosion beschädigt wurden. Sie umfassen in der Regel eine Sammlung von Werkzeugen wie Bohrer, Gewindebohrer, Einsätze, Dorne und mehr, um sicherzustellen, dass Sie die erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben. Gewindereparaturkits werden häufig in folgenden Bereichen eingesetzt: Kfz Für Sanitäranlagen Heimwerkerarbeiten. Häufig gestellte Fragen. Welche Werkzeuge sind im Lieferumfang enthalten?. Jedes Kit enthält eine Vielzahl von hochwertigen Werkzeugen, die bei der Reparatur von Gewinden helfen. Jedes Kit enthält mindestens: Bohrer und Gewindebohrer aus HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) Montagedorn Abbrechwerkzeug für Tang Gewindeeinsätze. Sind Aufbewahrungsboxen im Lieferumfang enthalten?. Die RS Pro Gewinde-Reparatursätze werden alle in einem Durable Tragekoffer für sichere Aufbewahrung geliefert. Welche Größe haben die Kits?. Unsere Gewindereparaturkits von RS Pro bieten Werkzeuge zur Reparatur von Gewinden von M2,5 bis M12. Eine Aufschlüsselung finden Sie unten: ; 917-2482 917-2482 : M4 - M10 ; 917-2491 917-2491 : M5 - M12 ; 917-2494 917-2494 : M2,5 - M6 ; 917-2498 917-2498 : M3 ; 917-2508 917-2508 : M4 ; 917-2501 917-2501 : M16 ; 917-2505 917-2505 : M6 ; 917-2514 917-2514 : M5 ; 917-2517 917-2517 : M2,5 ; 917-2511 917-2511 : M8 ; 917-2520 917-2520 : M12 ; 917-2523 917-2523 : M10 Weitere Informationen: | | Gewinde-Größen: | M4 bis M10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9172482, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindereparaturset, RS PRO, T8140A04010, Hand Tools, Threading Tools, Thread Repair Kits |
| | |
| |