Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode, 8-Pin, SMD SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TVS-Diode, 8-Pin, SMD SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-9172775
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TPN3021RL
EAN/GTIN:
     5059042309621
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm

Trisil™ für den Schutz von Ethernet-Leitungen, STMicroelectronics. Die Serie ETP01 ist ein Überspannungsschutz mit niedriger Kapazität für den Schutz von Kommunikationsnetzen mit hoher Daten-Bitrate. Schutz vor Blitzspannung
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, 9172775, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, TPN3021RL, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.