Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M14 x 50mm Sechskantschraube, Stahl verzinkt, DIN 931 / Güte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO M14 x 50mm Sechskantschraube, Stahl verzinkt, DIN 931 / Güte
RS PRO M14 x 50mm Sechskantschraube, Stahl verzinkt, DIN 931 / Güte
Artikel-Nr.:
     108EL-9173249
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9173249
EAN/GTIN:
     5056112271932
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 50mm
Gewindegröße = M14
Material = Stahl
Stahltyp = Stahl hochfest
Güte = Gr 8.8
Finish = Glanzverzinkt
Erfüllte Normen = DIN 931
Gewindesteigung = 2mm

RS PRO 9
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
50mm
Gewindegröße:
M14
Material:
Stahl
Stahltyp:
Stahl hochfest
Güte:
Gr 8.8
Finish:
Glanzverzinkt
Erfüllte Normen:
DIN 931
Gewindesteigung:
2mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, 9173249, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, &MHB14050081, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,2612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,53*
€ 51,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,40*
€ 51,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,96*
€ 48,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,27*
€ 45,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,57*
€ 44,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,53*
€ 37,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.