Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinet Stahl Klavierband Klavierband Freischwingend, 1.5mm x 40mm x 2040mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9174488
Hersteller:
     Pinet
Herst.-Nr.:
     40-1-3683
EAN/GTIN:
     5059045456506
Suchbegriffe:
Federscharnier
Klavierband
Stangenscharnier
Stangenscharniere
Material = Stahl
Scharniertyp = Klavierband
Schließender Typ = Freischwingendmm
Breite = 40mm
Dicke = 1.5mm

Scharnierband aus Stahl, Pinet
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Scharniertyp:
Klavierband
Schließender Typ:
Freischwingendmm
Breite:
40mm
Dicke:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Standardscharnier, einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, pinet federscharnier, federscharnier, klavierband 2mm x 50mm x 2040mm, 9174488, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Pinet, 4013683, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.