| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9174545 Herst.-Nr.: 50-1-3920 EAN/GTIN: 5059045461043 |
| |
|
| | |
| Material = Stahl Scharniertyp = Türbandscharnier Schließender Typ = Freischwingendmm Breite = 80mm Dicke = 2.5mm
Kleines Pinet-Stahlscharnier ohne Löcher. Die kleinen quadratischen Scharniere von Pinet haben kein versetztes Blatt und keinen vernieteten Stift. Die Scharniere wurden ohne Löcher ausgelegt, sodass sie ideal zum Schweißen in der Maschinenbauindustrie sind. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Scharniertyp: | Türbandscharnier | Schließender Typ: | Freischwingendmm | Breite: | 80mm | Dicke: | 2.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9174545, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Pinet, 5013920, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges |
| | |
| |