Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattenverbinder
>
Artikel
ERNI ERmet Backplane-Steckverbinder Buchse Hard Metric Typ C, 55-polig, 5-reihig, Presspassung-Anschluss, 1.5A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9175235
Hersteller:
Erni
Herst.-Nr.:
104704 / 5106775-1
EAN/GTIN:
5059040061798
Suchbegriffe:
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
leiterplattenverbinder 2mm
backplane steckverbinder
Backplane-Steckverbindertyp = Hard Metric Typ C
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 55
Spaltenzahl = 11
Anzahl der Reihen = 5
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Gehäusematerial = LCP
Raster = 2mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1.5A
Anschlussart = Presspassung
Serie = ERmet
Betriebstemperatur min. = -55°C
IEC 61076-4-101. ERNI ERmet 2,0 mm hartmetrisches Buchsenleistensystem. Die ERmet 2,0 mm hartmetrische Buchsenleisten mit einem modularen Design mit hoher Steckdichte werden unterstützt durch die internationale Steckverbinder-Norm IEC 61076-4-101. Diese ERmet 2,0 mm HM Buchsenleisten können verschiedene Leiterplattenanordnungen einschließlich-Tochterkarte, Erweiterungskarte, Backplane und Platine-Platine-Anwendungen unterstützen. Die Signalkontakte im 2,00-mm-Rastermaß dieser Buchsenleisten haben eine Dual Beam Leaf-Ausführung, die ausgeglichene Signalpfadlängen für hohe Signalleistungen bereitstellt. Die rechtwinkligen ERmet 2,0 mm HM Buchsenleisten sind verfügbar mit integrierten Abschirmung für Erdungsrückleitung oben. Die Versionen für die vertikale Montage sind erhältlich mit optionalen Abschirmreihen für optimale Leistung. Ausführungen sind ebenfalls erhältlich mit Positionierstifte für verbesserte Steifigkeit und Polarisierung auf der Leiterplatte. Die Anschlüsse für Presspassung auf diese ERmet 2,0 mm hartmetrischen Buchsenleisten ermöglichen eine einfache und sichere Leiterplattenmontage. Diese ERmet 2,0 mm hartmetrischen Buchsenleisten sind erhältlich in Typ A, B und C-Konfigurationen sowie in verschiedenen modularen Breiten. Eigenschaften und Vorteile. Bauweise hoher Dichte Steckverbinder erfüllt internationale Norm IEC 61076-4-101 Dual Beam-Kontakte für Hochleistungs-Signale Ausrichtungs- und Polarisationseigenschaften Abschirmungs- und Leiterplatten-Stiftplatzierungs-Optionen Anschlüsse für Presspassung. Anwendungsbereich. Diese ERmet 2,0 mm hartmetrischen Buchsenleisten bieten eine kosteneffiziente Platine-Backplane-Lösung für eine Reihe von Hochleistungsanwendungen mit hoher Dichte. Branchen umfassen Netzwerksysteme, Telekommunikation und Hochleistungs-Industriecomputer, wo PICMG Spezifikationen gelten. Diese 2,0 mm HM Steckverbinder von ERmet haben auch breite Akzeptanz als Verbindungssystem für CompactPCI erreicht. Die rechtwinkligen ERmet 2,0 mm hartmetrischen Buchsenleisten sind für den Einsatz in Tochterplatinen/ und Erweiterungskartenanwendungen ausgelegt. Die Versionen für die vertikale Montage sind für Backplane, Platine-Platine und Mezzanine ausgelegt.
Weitere Informationen:
Backplane-Steckverbindertyp:
Hard Metric Typ C
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
55
Spaltenzahl:
11
Anzahl der Reihen:
5
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Gehäusematerial:
LCP
Raster:
2mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1.5A
Anschlussart:
Presspassung
Serie:
ERmet
Betriebstemperatur min.:
-55°C
... >
Steckverbinder
>
Backplane & Rack Steckverbinder
>
Backplane Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
9175235
,
Steckverbinder
,
Backplane & Rack Steckverbinder
,
Backplane Steckverbinder
,
ERNI
,
10470451067751
,
Connectors
,
Backplane & Rack Connectors
,
Backplane Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen