Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI IDC-Steckverbinder, , 1-polig / 2-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9175295
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     444347 / 444347-E
EAN/GTIN:
     5059040062139
Suchbegriffe:
9175295
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
IDC Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Reihen = 2
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 6A
Kontaktbeschichtung = Zinn
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = 150.0°C
Gehäusematerial = LCP

ERNI Microminiature SMD IDC Kabel-Platine-Steckverbinder. Kabel-Platine-SMD IDC-Steckverbinder mit einem platzsparenden, extrem flachen Mikrominiatur-Leiterplattendesign für zuverlässigen, kostengünstigen und benutzerfreundlichen Anschluss von Einzel-Drähten. Diese Mikrominiatur-Steckverbinder haben Doppel-IDC-Kontakte, die eine gasdichte permanente elektrische Verbindung bereitstellen. Der Draht wird von der Steckerkappe geführt in das Kontaktelement eingeführt, die auch als Zugentlastung dient. Der IDC-Kontakt hat Führungsverriegelungen für eine genaue Verbindung und Rasten für einen sicheren Halt. Der Einsatz von IDC-Kontakten beseitigt die Anforderung für die Kabelvorbereitung vor dem Einsetzen und den Bedarf für Spezialwerkzeuge. Handlöten ist auch nicht erforderlich, wodurch dieser SMD-Mikrominiatursteckverbinder kostengünstig und einfach zu verwenden ist. Diese Kabel-Platine-SMT IDC-Steckverbinder sind erhältlich mit einem Drahtanschlag und als Durchführung für die Versionen sind geeignet für Verkettung. Best.-Nr. ; 917-5291 917-5291 hat einen Drahtanschlag und ist für den Einsatz mit massivem Draht Größe AWG 24/1 geeignet Best.-Nr. ; 917-5295 917-5295 hat eine Durchführung-Konfiguration und ist für den Einsatz mit massivem Draht Größe AWG 24/1 geeignet Best.-Nr. ; 917-5305 917-5305 hat einen Drahtanschlag und ist für den Einsatz mit Litzen Größe AWG 22/7 geeignet Best.-Nr. ; 917-5308 917-5308 hat eine Durchführung-Konfiguration und ist für den Einsatz mit Litzen Größe AWG 22/7 geeignet Massive Drahtversionen im AWG 24/1-Drahtgrößenbereich haben eine hohe Strombelastbarkeit von bis zu 6-A Litzendrahtversionen im AWG 22/7-Drahtgrößenbereich haben eine hohe Strombelastbarkeit von bis zu 17,5 A. Eigenschaften und Vorteile. Leiterplatte mit platzsparendem Microminiature-Design IDC-Kontakte für gasdichten dauerhaften Anschluss Eliminiert den Bedarf an Kabelkonfektionierung und Handlötung Kein Spezialwerkzeug erforderlich Geeignet für den Einsatz mit Volldraht und Litze Versionen mit Drahtanschlag und Durchführungen Geeignet für automatisierte Platinenmontage. Anwendungsbereich. Die Miniaturausführung dieser SMD IDC-Steckverbinder ermöglicht, dass sie zur Herstellung von zuverlässigen Verbindungen in einer Reihe von miniaturisierten Kabel-Platine-Anwendungen eingesetzt werden. Diese Anwendungen umfassen Nachrüstung von LED-Lampen, medizintechnische Geräte, mobile Geräte und intelligente Messgeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Reihen:
2
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
6A
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
150.0°C
Gehäusematerial:
LCP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,66*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.