Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Magnetband, Stärke 0.5mm B. 30mm, L. 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eclipse Magnetband, Stärke 0.5mm B. 30mm, L. 10m
Artikel-Nr.:
     108EL-9175588
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     060510U9/R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Rückseite = Magnetisch
Länge = 10m
Breite = 30mm
Stärke = 0.5mm
Farbe = Rot

Magnetische Gestellstreifen. Der magnetische Gestellstreifen kann in Lagerkennzeichnungssystemen verwendet werden, und dieses Produkt bietet ein schnelles und kostengünstiges Aktualisierungssystem zur Identifizierung von Produktions- und Lagermengeninformationen. Flexible magnetische Gestellstreifen Stoßfest, kann aber leicht geschnitten werden Hält an allen Stahlgestellen Trocken abwischbare Oberfläche, die leicht beschrieben/abgewischt werden kann Zugkraft 28 g/cm²
Weitere Informationen:
Rückseite:
Magnetisch
Länge:
10m
Breite:
30mm
Stärke:
0.5mm
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: magnetband rot 30mm x 10m, magnetband, magnetband rot, 9175588, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Magnetbänder, Eclipse, 060510U9R, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Magnetic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.