Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Magnetband, Stärke 0.5mm B. 50mm, L. 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eclipse Magnetband, Stärke 0.5mm B. 50mm, L. 10m
Artikel-Nr.:
     108EL-9175608
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     060510U10/G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Rückseite = Magnetisch
Länge = 10m
Breite = 50mm
Stärke = 0.5mm
Farbe = Grün

Magnetische Gestellstreifen. Der magnetische Gestellstreifen kann in Lagerkennzeichnungssystemen verwendet werden, und dieses Produkt bietet ein schnelles und kostengünstiges Aktualisierungssystem zur Identifizierung von Produktions- und Lagermengeninformationen. Flexible magnetische Gestellstreifen Stoßfest, kann aber leicht geschnitten werden Hält an allen Stahlgestellen Trocken abwischbare Oberfläche, die leicht beschrieben/abgewischt werden kann Zugkraft 28 g/cm²
Weitere Informationen:
Rückseite:
Magnetisch
Länge:
10m
Breite:
50mm
Stärke:
0.5mm
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: magnetband, 9175608, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Magnetbänder, Eclipse, 060510U10G, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Magnetic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.