Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Neodym Magnet, Topf, 25mm, 19kg Gewindebohrung M6, L. 35mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eclipse Neodym Magnet, Topf, 25mm, 19kg Gewindebohrung M6, L. 35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9175636
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E746NEO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Topf-Magnet
Magnettyp = Topf
Breite/Durchmesser = 25mm
Gewindegröße = M6kg
Befestigungstyp = Gewindebohrung
Länge = 35mm

Neodym-Tieftopfmagnet mit Innengewinde. Der galvanisierte Neodym-Tieftopfmagnet von Eclipse mit einem Innengewinde ist eine perfekte Lösung für magnetische Haltekraft, Heben oder Antennenbefestigung und Ausrichtung. Die Magneten können bis zu 80 °C verwendet werden.
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Topf
Breite/Durchmesser:
25mm
Gewindegröße:
M6kg
Befestigungstyp:
Gewindebohrung
Länge:
35mm
Weitere Suchbegriffe: Topfmagnet, topfmagnet, 9175636, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Neodym Magnete, Eclipse, E746NEO, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Neodymium Magnets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,59*
€ 49,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,12*
€ 47,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,27*
€ 43,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,70*
€ 40,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,21*
€ 35,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,10*
€ 29,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.