| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9176077 Herst.-Nr.: FLT-GB-ETI-51-A EAN/GTIN: 5059039030781 |
| |
|
| | |
| Typ = Etikett für Stapler Sprachen = Englisch
Schilderhalter und Einsätze für Gabelstapler. Die Schilderhalter und Schildereinsätze für Gabelstapler von Brady sind ein Komplettpaket, die alle gewünschten Informationen aufnehmen und sich auch für andere Kontrollverfahren eignen, die bei Ihnen zum Einsatz kommen. Dieser Schilderhalter für Gabelstapler ist für Schilder mit den erforderlichen Inspektionsinformationen vorgesehen. Dies ist von zentraler Bedeutung, um eine hohe Sicherheit und Effizienz in Ihrem Arbeitsumfeld zu gewährleisten, und der Einsatz enthält einfach umsetzbare Details zur Vorbereitung, einschließlich einer Checkliste, auf der Sie bis zu 42 Prüfpunkte aufzeichnen können. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE: SCHILDERHALTER FÜR GABELSTAPLER Material: ABS Verfügbare Sprachen: Französisch, Deutsch Temperaturbereich: –5 bis +60 °C Abmessungen: 260 x 153 mm SCHILDEREINSÄTZE FÜR GABELSTAPLER Material: Polypropylen Höchsttemperatur: 125 °C Abmessungen: 193 x 144 mm VERFÜGBARE SPRACHEN: Englisch, Französisch, Deutsch INHALT DES KITS: 10 Schilderhalter für Gabelstapler 10 Schildereinsätze für Gabelstapler 1 Permanent-Marker Weitere Informationen: | | Typ: | Etikett für Stapler | Sprachen: | Englisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9176077, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsetikettenträger, Brady, FLTGBETI51A, Site Safety, Lockout Tagout, Safety Tags |
| | |
| |