Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY Electronic Corp Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 1000V THT 1.1V GBPC-W 4-Pin 5μA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9178824
Hersteller:
     HY Electronic
Herst.-Nr.:
     GBPC3510W
EAN/GTIN:
     5059045462057
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBPC-W
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 400A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –50 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Länge = 29mm
Höhe = 11.23mm

Brückengleichrichter – Serie GBPC. Die Familie GBPC von glaspassivierten Brückengleichrichtern bietet Durchlassströme von 25 A bis 50 A mit Sperrspannungen von 600 V bis 1000 V. Die zwei Versionen in der Serie sind GBPC W und GBPC-Typ (FAST-ON-Lotanschlüsse 0,25 Zoll). Anwendungen umfassen Leiterplattenschaltkreis und Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom.. Überlastschutz: –300 A bis 450 A Höchstwerte Elektrisch isolierte Basis –2000 V Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Material: U/L-Erkennung 0,25-FAST-ON-Lotanschlüsse (nur GBPC)
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBPC-W
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
400A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–50 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Länge:
29mm
Höhe:
11.23mm
Weitere Suchbegriffe: 9178824, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, HY Electronic Corp, GBPC3510W, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,139* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,89*
€ 27,2391
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,50*
€ 26,775
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,21*
€ 24,0499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,56*
€ 22,0864
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,12*
€ 20,3728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,73*
€ 19,9087
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.