Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY Electronic Corp Brückengleichrichter, 1-phasig 50A 600V THT 1.1V GBPC-W 4-Pin 10μA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9178830
Hersteller:
     HY Electronic
Herst.-Nr.:
     GBPC5006W
EAN/GTIN:
     5059045463177
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 50A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBPC-W
Pinanzahl = 4
Diode Typ = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 450A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 10µA
Länge = 28.8mm
Höhe = 8.5mm

Brückengleichrichter – Serie GBPC. Die Familie GBPC von glaspassivierten Brückengleichrichtern bietet Durchlassströme von 25 A bis 50 A mit Sperrspannungen von 600 V bis 1000 V. Die zwei Versionen in der Serie sind GBPC W und GBPC-Typ (FAST-ON-Lotanschlüsse 0,25 Zoll). Anwendungen umfassen Leiterplattenschaltkreis und Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom.. Überlastschutz: –300 A bis 450 A Höchstwerte Elektrisch isolierte Basis –2000 V Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Material: U/L-Erkennung 0,25-FAST-ON-Lotanschlüsse (nur GBPC)
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
50A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBPC-W
Pinanzahl:
4
Diode Typ:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
450A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
10µA
Länge:
28.8mm
Höhe:
8.5mm
Weitere Suchbegriffe: 9178830, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, HY Electronic Corp, GBPC5006W, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.