Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY Electronic Corp Brückengleichrichter, 1-phasig 15A 1000V THT 1.1V KBU 4-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9178916
Hersteller:
     HY Electronic
Herst.-Nr.:
     KBU1510
EAN/GTIN:
     5059045447177
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = KBU
Pinanzahl = 4
Diode Typ = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 300A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 23.7mm
Höhe = 19.8mm

Brückengleichrichter – Serie KBU. Die Serie KBU bietet eine Reihe von Brückengleichrichtern in 600 V/1000 V mit einem Durchlassstrom von 6 A bis zu 25 A. Es sind zwei Typen erhältlich, der silikonpassivierte oder der glaspassivierte Typ (G-Suffix). Sie sind häufig in Leiterplattenanwendungen zu finden und werden für die Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom verwendet.. Das Kunststoffmaterial hat die U/L-Entflammbarkeitsklasse 94V-0 ;i>Nennleistung für Überlastschutz ;/i> Höchstwert –175 A – KBU606/KBU610 Höchstwert –150 A – KBU606G/KBU610G Höchstwert –200 A – KBU806/KBU810 Höchstwert –175 A – KBU806G/KBU810G Höchstwert –240 A – KBU1006/KBU1010 Höchstwert –200 A – KBU1006G/KBU1010G Höchstwert –300 A – KBU1506/KBU1510 Höchstwert –250 A – KBU1506G/KBU1510G Höchstwert –400 A – KBU2506/KBU2510
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
KBU
Pinanzahl:
4
Diode Typ:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
300A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
23.7mm
Höhe:
19.8mm
Weitere Suchbegriffe: 9178916, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, HY Electronic Corp, KBU1510, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,5725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,93008*
€ 15,3868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,93008*
€ 14,1968
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.