Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY Electronic Corp Brückengleichrichter, 1-phasig 1A 1000V SMD 1.1V DBS 4-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9178966
Hersteller:
     HY Electronic
Herst.-Nr.:
     DB107S
EAN/GTIN:
     5059045444633
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Chip-Kondensator
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DBS
Pinanzahl = 4
Diode Typ = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 8.8mm
Höhe = 3.4mm

Brückengleichrichter – Serie DB. Bei der DB-Familie von Brückengleichrichtern von HY Electronic (Cayman) Limited handelt es sich um SMD-Gleichrichter. Der glaspassivierte Brückengleichrichter ist für einen Durchlassstrom von 1 A oder 2 A mit einer Sperrspannung von 1000 V ausgelegt. Sie werden in Leiterplattenanwendungen verwendet und wandeln Wechselstrom in Gleichstrom um.. PRV: 1000 V Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Kunststoff: Entflammbarkeitsklasse UL94V-0
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DBS
Pinanzahl:
4
Diode Typ:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
8.8mm
Höhe:
3.4mm
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, brückengleichrichter, 9178966, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, HY Electronic Corp, DB107S, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,53*
€ 20,8607
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.