Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY Electronic Corp Brückengleichrichter, 1-phasig 15A 600V THT 1.1V KBPC 4-Pin 10μA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9178997
Hersteller:
     HY Electronic
Herst.-Nr.:
     KBPC1506
EAN/GTIN:
     5059045448181
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasigA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = KBPC
Pinanzahl = 4
Diode Typ = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 300A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 10µA
Länge = 28.8mm
Höhe = 11.23mm

Brückengleichrichter – Serie KBPC. Die Familie KBPC der Silikon-Brückengleichrichter bietet eine Sperrspannung von 600 V oder 1000 V. Die Gleichrichter bieten verschiedene Durchlassströme von 15 A bis 50 A. Es sind zwei Typen erhältlich, die Serien KBPC W und KBPC, die mit 0,25-Zoll-FAST-ON-Lotanschlüssen geliefert werden. Sie werden für die Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom und für Leiterplattenanwendungen verwendet.. Überlastschutz: –240 A bis 500 A Höchstwerte Elektrisch isolierte Basis –2000 V Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Material: U/L-Erkennung 0,25-FAST-ON-Lotanschlüsse (nur KBPC)
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasigA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
KBPC
Pinanzahl:
4
Diode Typ:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
300A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
10µA
Länge:
28.8mm
Höhe:
11.23mm
Weitere Suchbegriffe: 9178997, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, HY Electronic Corp, KBPC1506, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,29*
€ 51,5151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,80*
€ 50,932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,97*
€ 46,3743
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,86*
€ 39,1034
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,09*
€ 36,9971
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,26*
€ 36,0094
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,55*
€ 35,1645
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,06*
€ 29,8214
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.