Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley 2400 Sourcemeter 1000 W, 200 mV → 100 V / 7 A, 2 Ω → 200 MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keithley 2400 Sourcemeter 1000 W, 200 mV → 100 V / 7 A, 2 Ω → 200 MΩ
Keithley 2400 Sourcemeter 1000 W, 200 mV → 100 V / 7 A, 2 Ω → 200 MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-9181420
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9181420
Mess- und Prüftechnik
Labornetzgeräte und Sourcemeter
Sourcemeter
Serie = 2400
Funktion der Quell-Messgeräte = Current, Resistance, Voltage
Anzahl der Kanäle = 1
Quellenspannungsbereich = 200 mV → 100 V
Quellenstrombereich = 7 A
Ausgangsleistung = 1000 W
Widerstand Messbereich = 2 Ω → 200 MΩ
Weitere Informationen:
Serie:
2400
Funktion der Quell-Messgeräte:
Current, Resistance, Voltage
Anzahl der Kanäle:
1
Quellenspannungsbereich:
200 mV → 100 V
Quellenstrombereich:
7 A
Ausgangsleistung:
1000 W
Widerstand Messbereich:
2 Ω → 200 MΩ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 10.053,88*
€ 10.146,47*
Frei Haus
ab € 10.926,52*
€ 11.019,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 10.778,96*
€ 11.208,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.208,94*
€ 13.338,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.190,42*
€ 13.316,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.134,87*
€ 13.250,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.778,96*
€ 12.826,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
7007-1
ab € 193,91*
Zubehör
Keithley Instruments
KPCI-488LPA
ab € 916,00*
Zubehör
Keithley Instruments
KUSB-488B
ab € 995,96*
Zubehör
Keithley Instruments
5805
ab € 388,81*
Zubehör
Keithley Instruments
CS-1616-3
ab € 29,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.