Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Penta Elektro-Isolierhandschuhe, Größe 11, Electrical Protection, Latex Beige


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9182268
Hersteller:
     Penta
Herst.-Nr.:
     GLE36-0/11
EAN/GTIN:
     3760245120228
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Elektroschutzhandschuh
Isolierende Handschuhe
Handschuhgröße = 11
Primäre Handschuhanwendung = Electrical Protection
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Beige
Handschuhbeschichtung = Latex
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
Zusätzliche EN-Normen = EN 60903:2003 Class 0
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

Handschuhklasse 0, Kategorie AZC. EN 60 903:2003 und CEI 60 903:2002 PPE-Kategorie III = nicht umkehrbare Risiken
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11
Primäre Handschuhanwendung:
Electrical Protection
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Beige
Handschuhbeschichtung:
Latex
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
Zusätzliche EN-Normen:
EN 60903:2003 Class 0
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Spannungsschutzhandschuh, elektroschutzhandschuhe gr.11, isolierende handschuhe, 9182268, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Penta, GLE36011, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,02*
€ 71,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,25*
€ 70,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,59*
€ 67,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,20*
€ 62,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,13*
€ 60,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,87*
€ 52,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.