Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Penta Elektro-Isolierhandschuhe, Größe 11, XL, Electrical Protection, Latex Beige


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9182277
Hersteller:
     Penta
Herst.-Nr.:
     GLE36-1/11
EAN/GTIN:
     3760245120280
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Elektroschutzhandschuh
Isolierende Handschuhe
Handschuhgröße = 11, XL
Primäre Handschuhanwendung = Electrical Protection
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Beige
Handschuhbeschichtung = Latex
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
Zusätzliche EN-Normen = EN 60903:2003 Class 1
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

EN 60 903:2003 und CEI 60 903:2002 PPE-Kategorie III = nicht umkehrbare Risiken. Handschuhklasse 1, Kategorie AZC. Latexhandschuhe der Klasse 1 zur elektrischen Isolierung. Die Latex-Isolierhandschuhe haben eine ergonomische Form und sind innen leicht gepudert, um sicherzustellen, dass sich die Handschuhe leicht an- und ausziehen lassen. Aufgrund der Naturlatexbasis bieten die Handschuhe Ihnen hohe dielektrische Eigenschaften. Die Handschuhe müssen zum mechanischen Schutz mit einem Überhandschuh aus Leder getragen werden. MERKMALE: Handschuhklasse 1 Für 7500 V Betriebsspannung Mechanischer Widerstand mit einem Überhandschuh aus Leder Hohe dielektrische Eigenschaften Ergonomische Form. Leicht gepudert Leicht an- und auszuziehen Naturlatexbasis Muss mit einem Überhandschuh aus Leder getragen werden Länge: 360 mm Farbe: Beige Geschnittene Kanten Kategorie AZC Verschiedene Größen verfügbar
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11, XL
Primäre Handschuhanwendung:
Electrical Protection
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Beige
Handschuhbeschichtung:
Latex
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
Zusätzliche EN-Normen:
EN 60903:2003 Class 1
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Spannungsschutzhandschuh, elektroschutzhandschuhe gr.11, isolierende handschuhe, 9182277, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Penta, GLE36111, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,35*
€ 77,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,74*
€ 77,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,79*
€ 73,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,00*
€ 67,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,41*
€ 65,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,24*
€ 57,41
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.