Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Crimpkontakte
>
Artikel
JST PA, PBV, PHD Crimp-Anschlussklemme für PA-, PBV- und PHD-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.08mm² / 0.2mm², Zinn
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9182817
Hersteller:
Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
BPHD-002T-P0.5
EAN/GTIN:
5059041041140
Suchbegriffe:
9182817
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Crimpkontakte
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = PA-, PBV- und PHD-Steckverbindergehäuse
Serie = PA, PBV, PHD
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.08mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.2mm²
Kontaktbeschichtung = Zinn
Maximale Drahtgröße AWG = 24AWG
Kontaktwiderstand max. = 20mΩ
Maximale Stromstärke = 3A
Betriebstemperatur max. = +85 °C, +85 °C
Crimpkontakte von JST, Serie PHD. Crimpkontakte für den Einsatz in 2,0-mm-Crimp-Buchsenkontaktgehäusen der Serie PHD. Diese Crimp-Buchsenkontakte bestehen aus Phosphorbronze mit Zinnbeschichtung und nehmen Drahtgrößen von 28–24 AWG oder 26–22 AWG auf. Ein Handcrimpwerkzeug (Best.-Nr. ; 688-0880 688-0880 ) steht für den Einsatz mit 28–24 AWG-Crimpkontakten zur Verfügung. Ein Ausziehwerkzeug ist ebenfalls erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 688-0871 688-0871
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
PA-, PBV- und PHD-Steckverbindergehäuse
Serie:
PA, PBV, PHD
Minimale Drahtgröße mm2:
0.08mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.2mm²
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Maximale Drahtgröße AWG:
24AWG
Kontaktwiderstand max.:
20mΩ
Maximale Stromstärke:
3A
Betriebstemperatur max.:
+85 °C, +85 °C
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Crimpkontakte
Weitere Suchbegriffe:
JST
,
BPHD002TP05
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JST WC Hand Crimpzange für SPHD Kontakte, 193 mm
Japan Solderless Terminals
WC-620
ab € 304,63*
Zubehör
JST YC Crimp-Ausziehwerkzeug
Japan Solderless Terminals
EJ-PHD
ab € 53,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen