Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SI 5362 Paste transparent 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-9184788
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     SI 5362
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
silikon transparent 310 ml
silicon
Handelsname = SI 5362
Anwendung = Kleben, Dichten
Farbe = transparent
Produktform = Paste
Verpackungseinheit = 310 ml
Betriebstemperatur max. = +250°C
Betriebstemperatur-Bereich = Maximaltemperatur von +250 °C

Loctite SI 5362. Das Silikondichtmittel Loctite SI 5362 wurde zum Kleben oder Abdichten entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Niedriger Halogen- und Schwefelanteil Erfordert kein Mischen. Einsatz auf empfindlichen Metallen wie Titan. Typische Anwendungen:. Einsatz in Anwendungen bis 250 °C Entwickelt für die Kernindustrie
Weitere Informationen:
Handelsname:
SI 5362
Anwendung:
Kleben, Dichten
Farbe:
transparent
Produktform:
Paste
Verpackungseinheit:
310 ml
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Betriebstemperatur-Bereich:
Maximaltemperatur von +250 °C
Weitere Suchbegriffe: silikon transparent, 9184788, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, Loctite, SI5362
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.