| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9184977 Herst.-Nr.: 9184977 EAN/GTIN: 5056112274636 |
| |
|
| | |
| Kabelführungsart = Kabel-Zugdraht Länge max. = 20m Material = Nylon Set beinhaltet = Nylon-Kabelstange mit Kabelgriff
Nylon-Zugdraht von RS ProMit diesem Kabelstab-Zugdraht aus der zuverlässigen RS Pro Serie können Sie Kabel einfach durch Kabelrohre oder Kabelkanal ziehen, um ihn geschützt zu halten. Der Zugdraht hat einen Durchmesser von drei Millimetern und verfügt über einen starken Messingkopf für einfache Bedienung. Es ist in Längen von 20 Metern erhältlich. Die reibungsarmen Eigenschaften des Nylondrahts verringern das Risiko von Verklemmungen und sind außerdem nicht leitfähig, sodass er sicher in der Nähe von unter Spannung stehenden Anlagen verwendet werden kann. Als Teil der bewährten RS Pro Serie wurde sie von Ingenieuren streng geprüft. Der Zugdraht entspricht den Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 für elektrostatische Steuerung, sodass Sie sicher sein können, dass er Geräte nicht durch elektrostatische Entladung beschädigt. Diese Art von Klebeband wird häufig für die Verlegung von Kabeln durch Kabelrohre und Kabelkanäle bei der Installation von Kabeln in gewerblichen und privaten Gebäuden aller Art verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Kabelstab-Zugdrahtband • Aus Nylon für geringe Reibung und Nichtleitfähigkeit • Länge: 20 m • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch KontrollstandardsRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Kabelführungsart: | Kabel-Zugdraht | Länge max.: | 20m | Material: | Nylon | Set beinhaltet: | Nylon-Kabelstange mit Kabelgriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fädelbesteck 20m, kabeleinziehband, 9184977, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabel Verlegewerkzeug, RS PRO, DAT1000, Cables & Wires, Cable Management, Cable Rods |
| | |
| |