Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG Chemicals Cold Solder 2K Epoxidkleber Fest, Spritze 21 g, für Metall, Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-9185009
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     8330S-21G
EAN/GTIN:
     5060641222587
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Klebertyp = Leitfähiger Epoxid Klebstoff
Anwendung = Wärmemanagement
Materialkompatibilität = Metall, Kunststoff
Produktform = Fest
Gebinde Typ = Spritze
Verpackungseinheit = 21 g
Aushärtungszeit = 1 Std.
Viskositätsbeschreibung = Hohe Viskosität
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur-Bereich = –40 → +150 °C°C

Mg Chemicals leitfähiges EpoxidharDas mg Chemicals 21g leitfähiges Silber-Epoxidharz ist ein langsam aushärtender elektronischer Klebstoff, der an vielen Substraten haftet, die in Elektronikbaugruppen verwendet werden. Der Klebstoff hält thermischen und mechanischen Stößen stand und wurde für Produktionsumgebungen entwickelt, in denen hohe Aushärtungstemperaturen wärmeempfindliche Komponenten beschädigen könnten. Er hat einen elektrischen Widerstand von 0,0007 Ohm-cm und eine thermische Leitfähigkeit von 1,75 W/(m·K).Eigenschaften und VorteileAushärtezeit von 120 Minuten Optimale Aushärtezeit von nur 65 °C. Einfaches Mischungsverhältnis von 1:1 Vielseitig Hohe Viskosität Aushärtezeit von 60 Minuten Kein Einfrieren oder Trockeneis für Versand oder Lagerung erforderlich Lange Lagerfähigkeit Ausgezeichnete Wasser- und Chemikalienbeständigkeit Effektiv für Spaltfüllungen zwischen Metallplatten Ausgezeichnete Haftung auf den meisten elektronischen Substraten Starke Wasser- und ChemikalienbeständigkeitAnwendungenZur Reparatur und Montage in Optoelektronik und Mikroelektronik Luft- und Raumfahrt Schifffahrtskommunikation Industrielle SteuergeräteindustrienZertifizierungenRoHS-zertifiziert REACH-konform ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Klebertyp:
Leitfähiger Epoxid Klebstoff
Anwendung:
Wärmemanagement
Materialkompatibilität:
Metall, Kunststoff
Produktform:
Fest
Gebinde Typ:
Spritze
Verpackungseinheit:
21 g
Aushärtungszeit:
1 Std.
Viskositätsbeschreibung:
Hohe Viskosität
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur-Bereich:
–40 → +150 °C°C
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber, 9185009, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, MG Chemicals, 8330S21G, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,46*
€ 93,07*
€ 6,90*
ab € 74,71*
€ 105,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,07*
€ 110,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,46*
€ 98,13
pro Packung
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9185737
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.