| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9185141 Herst.-Nr.: 4040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = 0,6-mm-MIG-Schweißbrennerspitzen Zur Verwendung mit = MIG-Schweißgeräte 90→ 150 A
MIG-Schweißbrennerspitzen. SIP-MIG-Schweißbrennerspitzen werden als 5er-Pack geliefert und sind für den Einsatz mit SIP-Brennern und MIG-Schweißern geeignet. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE: 5 Stück je Packung Geeignet für den Einsatz mit SIP-Taschenlampen Geeignet für den Einsatz mit MIG-Schweißern 90–150 A VERFÜGBARE GRÖSSEN: Best.-Nr. 9185141 5-x-0,6-mm-Spitzen Best.-Nr. 9185150 5-x-0,8-mm-Spitzen Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | 0,6-mm-MIG-Schweißbrennerspitzen | Zur Verwendung mit: | MIG-Schweißgeräte 90→ 150 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9185141, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Hartlöten & Schweißen, Schweißzubehör, SIP, 4040, Power Tools, Soldering & Welding, Welding & Brazing, Welding Accessories |
| | |
| |