Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Einzeladerleitung, 22 AWG 100m Weiß ETFE, Fluoropolymer isoliert Ø 2.03mm 19/34 AWG Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9185254
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     55A1111-22-9-9
EAN/GTIN:
     5059040325807
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Litze
Mantelfarbe = Weiß
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 19/34 AWG
Länge = 100m
Isoliermaterial = ETFE, Fluoropolymer
Außendurchmesser = 2.03mm
Betriebstemperatur max. = +150°C
Leitermaterial = Kupfer
Kabeltyp = Für raue Umgebungen
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = 55A
Isolierungsstärke = 0.2mm

Type 55®. Kabel des Typs 55®l hat eine Isolierung aus modifiziertem, querverbundenem ETFE-Polymer. Die doppelwandige Ausführung für den Flugzeugbau von 55®-Kabel wird in zahlreichen Programmen der Luftfahrt verwendet. Auch ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Temperaturisolierung erforderlich ist. Die Doppelschicht hat eine Wandstärke von insgesamt 0,25 mm. Die Innenschicht ist kontrastfarbig (blau), damit Beschädigungen leicht zu erkennen sind. Eigenschaften und Vorteile: • Einfache oder doppelwandige Ausführung • Klein, ultraleicht • Mechanisch robust • Extrem beständig gegenüber den meisten Chemikalien und Lichtbogeneinwirkungen • Ausgezeichnete Handhabung, Abriebfestigkeit und Flexibilität • Kein Leistungsverlust durch UV-Licht und Feuchtigkeit • Hochwertige Abriebfestigkeit • Gute Schnittfestigkeit. Anwendungen:. • Kommerzielle Verdrahtung • Luftfahrt • Satelliten • Flugzeuge • Hubschrauber • Militärische Hochleistungssysteme
Weitere Informationen:
Mantelfarbe:
Weiß
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
19/34 AWG
Länge:
100m
Isoliermaterial:
ETFE, Fluoropolymer
Außendurchmesser:
2.03mm
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Leitermaterial:
Kupfer
Kabeltyp:
Für raue Umgebungen
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
55A
Isolierungsstärke:
0.2mm
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, aderleitung awg22 ws, anschlussleitung, anschlussleitung 100m, 9185254, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, TE Connectivity, 55A11112299, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 245,18*
€ 297,45*
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 241,15*
€ 301,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 301,05*
€ 358,25
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 297,74*
€ 354,31
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 282,67*
€ 336,38
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 263,52*
€ 313,59
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 241,15*
€ 286,97
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 2,4115* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 62,06*
Zubehör
RS Pro
233471
ab € 6,90*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.