Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Verriegelungsbolzen M10, 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9185276
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     51571
EAN/GTIN:
     5059045462361
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen
Gewindegröße = M10
Länge = 45mm
Kugeldurchmesser = 21mm

Elesa-VerriegelungsbolzenDer Elesa PMT.100-Indizierungskolben ist ein robuster, 45 mm leichter Kolben. Dieser Kolben ist mit einem M10-Gewinde ausgestattet und verhindert eine Änderung der Verriegelungsposition aufgrund von seitlichen Kräften. Dieser spezielle glasfaserverstärkte Super-Technopolymer-Kolben auf Polyamid-Basis (PA) ist eine Push/Pull-Indexeinheit, die leicht in die Buchse passt.Eigenschaften und VorteileKeine Schmiermittel erforderlich und daher geringe Wartung Leichtigkeit und hohe mechanische Beständigkeit Geringe Reibung Maximales Anzugsmoment: 6 Nm Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Schmierfetten und ÖlenAnwendungenProduktionsmaschinen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10
Länge:
45mm
Kugeldurchmesser:
21mm
Weitere Suchbegriffe: 9185276, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Federbolzen und Rastbolzen, Elesa, 51571, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Spring Plungers & Indexing Plungers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
478359
ab € 145,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.