Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Feststellschraube M6 Ø 6mm x 20mm 3-Zacken, mit Gewindebolzen Ø 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9185311
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     167263
EAN/GTIN:
     5059045446064
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Feststellschraube
Sterngriff
Gewinde = M6
Gewindedurchmesser = 6mm
Gewindelänge = 20mm
Knopfform = 3-Zacken
Montagetyp = Gewindebolzen
Knopfdurchmesser = 32mm
Einsatz-Material = Edelstahl
Farbe = Schwarz

Handrad mit drei Nocken
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6
Gewindedurchmesser:
6mm
Gewindelänge:
20mm
Knopfform:
3-Zacken
Montagetyp:
Gewindebolzen
Knopfdurchmesser:
32mm
Einsatz-Material:
Edelstahl
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sterngriffe, Sternknopf, feststellschraube m6, elesa feststellschraube, drehknopf, 9185311, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, Elesa, 167263, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,568*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,436*
€ 5,27884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,416*
€ 5,25504
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,462*
€ 4,11978
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,402*
€ 4,04838
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,178*
€ 3,78182
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,568*
€ 3,05592
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1883450
ab € 21,14*
Ähnlich
RS Pro
161149
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.