Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Feststellschraube M8 Ø 8mm x 20mm 3-Zacken, mit Gewindebolzen Ø 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9185327
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     167381
EAN/GTIN:
     5059045463900
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Feststellschraube
Sterngriff
Gewinde = M8
Gewindedurchmesser = 8mm
Gewindelänge = 20mm
Knopfform = 3-Zacken
Montagetyp = Gewindebolzen
Knopfdurchmesser = 40mm
Einsatz-Material = Edelstahl
Farbe = Schwarz

Handrad mit drei Nocken
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Gewindedurchmesser:
8mm
Gewindelänge:
20mm
Knopfform:
3-Zacken
Montagetyp:
Gewindebolzen
Knopfdurchmesser:
40mm
Einsatz-Material:
Edelstahl
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sterngriffe, Sternknopf, feststellschraube m8, elesa feststellschraube, drehknopf, 9185327, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, Elesa, 167381, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,256*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,204*
€ 8,57276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,814*
€ 8,10866
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,156*
€ 7,32564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,658*
€ 6,73302
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,408*
€ 6,43552
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,046*
€ 6,00474
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,256*
€ 5,06464
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7027633
ab € 38,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.