Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Feststellschraube M6 Ø 6mm x 12mm Gerändelt, mit Gewindebohrung Ø 44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9185374
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     134321
EAN/GTIN:
     5059045442639
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Feststellschraube
Knöpfe
Gewinde = M6
Gewindedurchmesser = 6mm
Gewindelänge = 12mm
Knopfform = Gerändelt
Montagetyp = Gewindebohrung
Knopfdurchmesser = 44mm
Einsatz-Material = Messing
Farbe = Schwarz

Weicher, gerillter Griffknopf, Durchgangsbohrung. Dieser Griffknopf hat einen gerillten Rand sowie eine ergonomisches, weiches Design für Benutzerkomfort. Er besteht aus robustem Technopolymer und ist gegenüber chemischen Wirkstoffen wie Lösungsmitteln und Ölen beständig.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6
Gewindedurchmesser:
6mm
Gewindelänge:
12mm
Knopfform:
Gerändelt
Montagetyp:
Gewindebohrung
Knopfdurchmesser:
44mm
Einsatz-Material:
Messing
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, feststellschraube m6, elesa feststellschraube, drehknopf, 9185374, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, Elesa, 134321, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,846*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,898*
€ 12,96862
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,558*
€ 12,56402
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,658*
€ 11,49302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,968*
€ 10,67192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,328*
€ 9,91032
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,776*
€ 9,25344
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,846*
€ 8,14674
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8304158
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.