Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Feststellschraube M6 Ø 6mm x 20mm Gerändelt, mit Gewindebolzen Ø 44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9185380
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     134346
EAN/GTIN:
     5059045463375
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Feststellschraube
Knöpfe
Gewinde = M6
Gewindedurchmesser = 6mm
Gewindelänge = 20mm
Knopfform = Gerändelt
Montagetyp = Gewindebolzen
Knopfdurchmesser = 44mm
Einsatz-Material = Verzinkter Stahl

Weicher gerillter Griffknopf von Elesa, Bolzenmontage. Dieser Griffknopf hat einen gerillten Rand sowie ein ergonomisches, weiches Design für Bedienungskomfort und einfachen Einsatz. Er besteht aus robustem Technopolymer und ist gegenüber chemischen Wirkstoffen wie Lösungsmitteln und Ölen beständig.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6
Gewindedurchmesser:
6mm
Gewindelänge:
20mm
Knopfform:
Gerändelt
Montagetyp:
Gewindebolzen
Knopfdurchmesser:
44mm
Einsatz-Material:
Verzinkter Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, feststellschraube m6, elesa feststellschraube, drehknopf, 9185380, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, Elesa, 134346, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,326*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,288*
€ 12,24272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,848*
€ 11,71912
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,026*
€ 10,74094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,324*
€ 9,90556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,954*
€ 9,46526
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,426*
€ 8,83694
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,326*
€ 7,52794
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7027557
ab € 28,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.